Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPX1D1040LR68 INDUKTIVITÄT, 680NH, GESCHIRMT, 23.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226934
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPX1D1040LR68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 23.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Produktpalette: MPX Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 34.5 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0032 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPX1D1040LR68, 3226934, 322-6934
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    189
    1
    € 14,99*
    ab € 0,757*
    € 1,187*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,86*
    € 1,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,187*
    € 1,41253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.