Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 35 BLUE (1/2 X20FT) ELEKTRO-ISOLIERBAND, PVC, 6.1M X 12.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227328
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     35 BLUE (1/2 X20FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband blau
Banddicke, gesamt: 7mil (0.18mm)
  • Produktpalette: Scotch 35
  • Rollenlänge - metrisch: 6.1 m
  • Rollenlänge - imperial: 20 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.5 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 12.7 mm
  • Klebebandfarbe: Blau
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Haftkleber auf Kautschukbasis
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 35 BLUE (1/2 X20FT), 3227328, 322-7328
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,53*
    € 4,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,71*
    € 6,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.