Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3939 SILVER 2 IN X 60 YD GEWEBEKLEBEBAND, PE-FOLIE, 54.8M X 48MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227355
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3939 SILVER 2 IN X 60 YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Banddicke, gesamt: 8.6mil (0.22mm)
  • Produktpalette: 3939
  • Rollenlänge - metrisch: 54.9 m
  • Rollenlänge - imperial: 60 yard
  • Bandbreite - Imperial: 2 Zoll
  • Bandtyp: Duct Tape
  • Bandbreite - Metrisch: 50.8 mm
  • Klebebandfarbe: Silber
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Kautschukklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: scotch gewebeklebeband silber, gewebe band, gewebe-band scotch, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 3939 SILVER 2 IN X 60 YD, 3227355, 322-7355
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 18,84*
    € 28,26*
    Lager 139
    47
    € 14,99*
    ab € 26,11*
    € 36,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,99*
    € 44,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,66*
    € 43,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,44*
    € 38,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,11*
    € 31,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.