Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4016 1 X 36 YD KLEBEBAND SCHAUMST. URETHAN 32.9MX25.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227404
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4016 1 X 36 YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
schaumstoffband
Banddicke, gesamt: 63mil (1.6mm)
  • Produktpalette: 4016
  • Rollenlänge - metrisch: 32.92 m
  • Rollenlänge - imperial: 36 yard
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Trägermaterial: Schaumstoff
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 4016 1 X 36 YD, 3227404, 322-7404
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 131,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,60*
    € 210,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 172,75*
    € 205,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,29*
    € 182,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,93*
    € 178,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 131,79*
    € 156,83
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    4016 3/4 IN X 36 YD
    ab € 51,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.