Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET B-3 FERRITPERLE, 3.5A, RING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227451
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     B-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: BEAD W Series
  • Ferritmontage: Durchsteckmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: Ringkern
  • DC-Nennstrom: 3.5 A
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: -
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, B-3, 3227451, 322-7451
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,551*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.