Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPI-2012-220M-T INDUKTIVITÄT, 22UH, GESCHIRMT, 0.38A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227514
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-2012-220M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 22µh
RMS-Strom Irms: 380 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: ASPI-2012
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 500 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 1.68 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, ASPI-2012-220M-T, 3227514, 322-7514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0931*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3081*
    € 0,36664
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2283*
    € 0,27168
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1918*
    € 0,22824
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1675*
    € 0,19933
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1553*
    € 0,18481
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1403*
    € 0,16696
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0931*
    € 0,11079
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.