Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK KCUAA290BK KEYSTONE-KUPPLUNG 90ø USB-A/A-BUCHS SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227722
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCUAA290BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: TUK USB Keystone Modules
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, TUK, KCUAA290BK, 3227722, 322-7722
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.