Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK KCUAA290WH KEYSTONE-KUPPL. 90ø USB-A/A-BUCHSE WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227723
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCUAA290WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: TUK USB Keystone Modules
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, TUK, KCUAA290WH, 3227723, 322-7723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.