Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AOC1409VAUC-20.0000C VCOCXO, 20MHZ, LVCMOS, 14.9MM X 9.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228321
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AOC1409VAUC-20.0000C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 20mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: AOC1409
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 14.9mm x 9.7mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), ABRACON, AOC1409VAUC-20.0000C, 3228321, 322-8321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,04*
    € 116,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,01*
    € 114,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 95,07*
    € 113,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,74*
    € 107,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,56*
    € 99,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 82,78*
    € 98,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,00*
    € 97,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 81,20*
    € 96,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,02*
    € 84,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.