Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AOC2012VAJC-12.8000C VCOCXO, 12.8MHZ, LVCMOS, 20.32 X 12.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228324
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AOC2012VAJC-12.8000C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillatorgehäuse: SMD, 20.32mm x 12.7mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: AOC2012
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 12.8 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), ABRACON, AOC2012VAJC-12.8000C, 3228324, 322-8324
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,67*
    € 125,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,82*
    € 122,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,90*
    € 111,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,07*
    € 98,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,11*
    € 87,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.