Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AOC2012VAJC-19.4400C VCOCXO, 19.44MHZ, LVCMOS, 20.32 X 12.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228325
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AOC2012VAJC-19.4400C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: AOC2012
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 19.44 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 20.32mm x 12.7mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), ABRACON, AOC2012VAJC-19.4400C, 3228325, 322-8325
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,46*
    € 146,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,18*
    € 143,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,96*
    € 120,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,67*
    € 98,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,34*
    € 87,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.