Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ABRACON AOC2012VAJC-25.0000C VCOCXO, 25MHZ, LVCMOS, 20.32MM X 12.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228326
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AOC2012VAJC-25.0000C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 25mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: AOC2012
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 20.32mm x 12.7mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), ABRACON, AOC2012VAJC-25.0000C, 3228326, 322-8326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 73,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,47*
    € 120,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,98*
    € 117,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,19*
    € 109,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,13*
    € 98,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,03*
    € 86,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.