Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLS-12.288MHZ-D-3-Y-T QUARZ, 12.288MHZ, 18PF, SMD, HC/49US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228382
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS-12.288MHZ-D-3-Y-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: ABLS
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 25 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.5mm x 4.7mm
  • Nennfrequenz: 12.288 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABLS-12.288MHZ-D-3-Y-T, 3228382, 322-8382
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0912*
    € 0,1197*
    Lager 139
    255
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0941*
    € 0,264*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2131*
    € 0,25359
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1876*
    € 0,22324
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1817*
    € 0,21622
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1604*
    € 0,19088
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0941*
    € 0,11198
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.