Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLS-4.000MHZ-20-B-3-H-T QUARZ, 4MHZ, 20PF, SMD, HC/49US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228429
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS-4.000MHZ-20-B-3-H-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABLS
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 20 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 25 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.5mm x 4.7mm
  • Nennfrequenz: 4 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 35 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABLS-4.000MHZ-20-B-3-H-T, 3228429, 322-8429
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0911*
    € 0,1204*
    Lager 139
    725
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0851*
    € 0,2099*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2099*
    € 0,24978
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1706*
    € 0,20301
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1617*
    € 0,19242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1391*
    € 0,16553
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.