Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLS-7.3728MHZ-20-B-3-H-T QUARZ, 7.3728MHZ, 20PF, SMD, HC/49US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228448
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS-7.3728MHZ-20-B-3-H-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABLS
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 20 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 25 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.5mm x 4.7mm
  • Nennfrequenz: 7.3728 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 35 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABLS-7.3728MHZ-20-B-3-H-T, 3228448, 322-8448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0792*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1876*
    € 0,22324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1676*
    € 0,19944
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1616*
    € 0,1923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1387*
    € 0,16505
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1028*
    € 0,12233
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1022*
    € 0,12162
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.