Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1121-0625-P5 TIP, THERMO DRIVE, 0.76MM, PK5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228540
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1121-0625-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Endura-Entlötwerkzeug der Baureihe SX-80
  • Breite der Spitze/Düse: 0.76 mm
  • Spitze/Düse: SOT-23
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, pace entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1121-0625-P5, 3228540, 322-8540
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    35
    Frei Haus
    ab € 71,28*
    € 92,11*
    € 4,80*
    ab € 78,09*
    € 99,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 92,11*
    € 109,61
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 90,35*
    € 107,52
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 87,67*
    € 104,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 84,19*
    € 100,19
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 71,28*
    € 84,82
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,256* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    8001-0087-P1
    ab € 317,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.