Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX40661ATB/VY+ TRANSIMPEDANZVERSTÄRKER, AEC-Q100, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3228695
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX40661ATB/VY+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TDFN-EP
  • Anstiegsrate: -
  • Versorgungsspannung: 2.9V bis 3.5V
  • Eingangsruhestrom: -
  • Verstärkertyp: Transimpedanz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: TDFN-EP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 200 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, ANALOG DEVICES, MAX40661ATB/VY+, 3228695, 322-8695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.