Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BAS4002LE6327XTMA1 SCHOTTKY-DIODE, 0.12A, 40V, TSLP-2-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234267
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS4002LE6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 120 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Diode: TSLP-2-1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BAS4002LE6327XTMA1, 3234267, 323-4267
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0607*
    € 0,0879*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2336*
    € 0,4793*
    Lager 139
    14801
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0562*
    € 0,5142*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5142*
    € 0,6119
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3639*
    € 0,43304
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1725*
    € 0,20528
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1561*
    € 0,18576
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,571* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.