Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BTS500101TAEATMA1 LEISTUNGSSCHALT HIGH-SIDE -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234326
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS500101TAEATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: TO-263 (D2PAK)
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.001 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Strombegrenzung: 48 A
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 18 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,39*
    € 4,20*
    Lager 139
    2878
    1
    € 14,99*
    ab € 4,08*
    € 9,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.