Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON T640N16TOFXPSA1 THYRISTORMODUL, 1.6KV, 1.45KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234350
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     T640N16TOFXPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
SCR-Modul: SCR einfach
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 250 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 1.45 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 920 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Zündspannung, max.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, T640N16TOFXPSA1, 3234350, 323-4350
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 101,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,26*
    € 160,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,01*
    € 158,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,81*
    € 146,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,54*
    € 136,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,86*
    € 121,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.