Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY ESSW19-074 PRE PRINTED LABELS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236057
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ESSW19-074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: PVC
  • Produktpalette: ESSW
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Warnung
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Gelb
  • Menge pro Packung: 5
  • Beschriftung auf Etikett: Attention
  • Etikettenhöhe: 37 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Etikettenbreite: 74 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,834* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.