Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY CR-107-LSR BLANK LABELS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236059
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CR-107-LSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Polyester
  • Produktpalette: -
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Laserbeschriftbar, selbstlaminierend
  • Etikettenfarbe: Transparent
  • Menge pro Packung: 49
  • Etikettenhöhe: 33.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Etikettenbreite: 25.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    2499
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,209*
    € 0,259*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 9,01*
    € 13,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Paket
    1 Paket enthält 49 Stück (ab € 0,18388* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.