Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CGPT-4.8/2.4-X-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 2:1, TRANSP 4.8MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236144
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-4.8/2.4-X-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 300 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: CGPT
  • Länge - imperial: 984 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4.8 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Transparent
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.09 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2.4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.19 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, CGPT-4.8/2.4-X-SP, 3236144, 323-6144
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 311,72*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 300 Stück (ab € 1,03907* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 443,42*
    € 527,67
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 430,84*
    € 512,70
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 391,01*
    € 465,30
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 356,36*
    € 424,07
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 349,24*
    € 415,60
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 342,11*
    € 407,11
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 334,99*
    € 398,64
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 311,72*
    € 370,95
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.