Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DR-25-3/8-0-MS-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 SCHWARZ 9.5MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3236157
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DR-25-3/8-0-MS-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 45 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: DR-25
  • Länge - imperial: 147.64 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.19 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 4.8 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.38 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, DR-25-3/8-0-MS-SP, 3236157, 323-6157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 327,19*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 45 Stück (ab € 7,27089* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 465,69*
    € 554,17
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 450,00*
    € 535,50
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 410,77*
    € 488,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 374,32*
    € 445,44
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 366,84*
    € 436,54
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 359,35*
    € 427,63
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 351,86*
    € 418,71
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 327,19*
    € 389,36
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.