Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DR-25-TW-1-1/4-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 SCHWARZ 31.5MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236163
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DR-25-TW-1-1/4-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 30 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: DR-25 Series
  • Länge - imperial: 98.4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 31.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.59 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 15 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.24 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, DR-25-TW-1-1/4-0-SP, 3236163, 323-6163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.210,13*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 73,671* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 2.677,27*
    € 3.185,95
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 2.619,87*
    € 3.117,65
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 2.407,95*
    € 2.865,46
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 2.223,84*
    € 2.646,37
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 2.210,13*
    € 2.630,05
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.