Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HFT5000-12/6-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 SCHWARZ, 12MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236170
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HFT5000-12/6-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 500 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: HFT5000
  • Länge - imperial: 1640.42 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 12 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.24 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 6 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PE (Polyethylen) / Polyester
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.47 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, HFT5000-12/6-0-SP, 3236170, 323-6170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.213,81*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 2,42762* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.513,22*
    € 1.800,73
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.481,95*
    € 1.763,52
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.355,65*
    € 1.613,22
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.245,08*
    € 1.481,65
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.213,81*
    € 1.444,43
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.