Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MT3000-1/8-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 3:1 SCHWARZ 3.18MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236177
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MT3000-1/8-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: MT3000
  • Länge - metrisch: 381 m
  • Länge - imperial: 1250 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3.2 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.06 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.6 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Fluorpolymer
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.13 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, MT3000-1/8-0-SP, 3236177, 323-6177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.292,55*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 381 Stück (ab € 6,0172* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 2.794,86*
    € 3.325,88
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 2.733,13*
    € 3.252,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 2.510,11*
    € 2.987,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 2.312,53*
    € 2.751,91
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 2.292,55*
    € 2.728,13
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.