Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MWTM-25/8-1000/S(S10) WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 3:1 SCHWARZ 25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236179
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MWTM-25/8-1000/S(S10)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Länge - metrisch: 1 m
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: MWTM
  • Länge - imperial: 3.28 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 25 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.31 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 8 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.98 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, MWTM-25/8-1000/S(S10), 3236179, 323-6179
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 763,32*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 38,166* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 863,14*
    € 1.027,14
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 856,35*
    € 1.019,06
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 823,68*
    € 980,18
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 798,09*
    € 949,73
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 763,32*
    € 908,35
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.