Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RT-375-3/32-X-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 2:1, TRANSP 2.4MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236413
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT-375-3/32-X-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 150m
Länge - metrisch: 150 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: RT-375
  • Länge - imperial: 492 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2.4 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Transparent
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.05 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Fluorpolymer
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.09 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RT-375-3/32-X-SP, 3236413, 323-6413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 334,83*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 150 Stück (ab € 2,2322* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 474,05*
    € 564,12
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 457,12*
    € 543,97
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 418,21*
    € 497,67
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 381,07*
    € 453,47
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 373,46*
    € 444,42
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 365,84*
    € 435,35
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 358,22*
    € 426,28
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 334,83*
    € 398,45
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.