Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY RW-200-1-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 SCHWARZ 25.4MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236425
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RW-200-1-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 15 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: RW-200
  • Länge - imperial: 49.2 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 25.4 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.5 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 12.7 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Fluorelastomer
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RW-200-1-0-SP, 3236425, 323-6425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.738,86*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 15 Stück (ab € 115,924* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 2.128,03*
    € 2.532,36
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 2.081,75*
    € 2.477,28
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.908,07*
    € 2.270,60
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.758,23*
    € 2.092,29
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.738,86*
    € 2.069,24
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.