Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RW-200-3/16-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 SCHWARZ 4.8MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236426
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RW-200-3/16-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 90 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: RW-200
  • Länge - imperial: 295.28 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4.8 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.09 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2.4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Fluorelastomer
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.19 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RW-200-3/16-0-SP, 3236426, 323-6426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.703,21*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 90 Stück (ab € 30,03567* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 3.283,83*
    € 3.907,76
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 3.213,75*
    € 3.824,36
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 2.959,61*
    € 3.521,94
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 2.732,18*
    € 3.251,29
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 2.703,21*
    € 3.216,82
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.