Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RW-200-3/4-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 SCHWARZ 19.1MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236427
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RW-200-3/4-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 30 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: RW-200
  • Länge - imperial: 98.4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 19.1 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.38 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 9.5 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Fluorelastomer
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.75 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RW-200-3/4-0-SP, 3236427, 323-6427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.104,80*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 70,16* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 2.551,61*
    € 3.036,42
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 2.500,00*
    € 2.975,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 2.301,47*
    € 2.738,75
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 2.122,87*
    € 2.526,22
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 2.104,80*
    € 2.504,71
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.