Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY TRSA-1019/C/1/9 SHRINK TUBING - STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236436
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TRSA-1019/C/1/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Länge - metrisch: 5 mm
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: TRSA
  • Länge - imperial: 0.2 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Weiß
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.04 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.12 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, TRSA-1019/C/1/9, 3236436, 323-6436
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0364*
    € 0,063*
    1
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 3,95*
    € 5,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,05*
    € 0,0595
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.