Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY V2-7.0-0-SP-SM WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 SCHWARZ 7.6MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236450
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V2-7.0-0-SP-SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Länge - metrisch: 50 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: Versafit V2
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 7.6 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.14 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3.5 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.3 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, V2-7.0-0-SP-SM, 3236450, 323-6450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,45*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 1,609* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 121,47*
    € 144,55
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 117,35*
    € 139,65
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 109,44*
    € 130,23
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 99,57*
    € 118,49
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 96,54*
    € 114,88
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 93,82*
    € 111,65
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 91,38*
    € 108,74
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 80,45*
    € 95,74
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.