Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ZH-100-1/4-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 SCHWARZ 6.4MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236461
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ZH-100-1/4-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 75 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: ZH-100
  • Länge - imperial: 246 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6.4 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.13 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3.2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.25 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, ZH-100-1/4-0-SP, 3236461, 323-6461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 217,35*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 75 Stück (ab € 2,898* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 318,52*
    € 379,04
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 309,49*
    € 368,29
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 282,01*
    € 335,59
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 260,02*
    € 309,42
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 252,14*
    € 300,05
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 245,02*
    € 291,57
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 238,67*
    € 284,02
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 217,35*
    € 258,65
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.