Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 202K142-100/86-0 HEAT SHRINK BOOTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236480
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202K142-100/86-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Schrumpfverhältnis: -
  • Produktpalette: 202K142
  • Gesamtlänge, metrisch: 67 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 31 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.71 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 18 mm
  • Tüllenausführung: Gerade, mit Dichtlippe
  • Gesamtlänge, imperial: 2.64 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin), LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.22 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 202K142-100/86-0, 3236480, 323-6480
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 21,40*
    € 33,66*
    Lager 139
    73
    € 14,99*
    ab € 27,08*
    € 43,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,27*
    € 51,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,91*
    € 49,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,71*
    € 46,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,83*
    € 41,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,74*
    € 40,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,93*
    € 38,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.