Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 224W221-25-G03/225-0 HEAT SHRINK BOOTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3236507
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     224W221-25-G03/225-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schrumpfverhältnis: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge, metrisch: -
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 11 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.31 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 7.8 mm
  • Tüllenausführung: Abgewinkelt, mit Dichtlippe
  • Gesamtlänge, imperial: -
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.43 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappe te connectivity, endmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 224W221-25-G03/225-0, 3236507, 323-6507
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.