Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 342A124-25/225-0 HEAT SHRINK BOOTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236518
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     342A124-25/225-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schrumpfverhältnis: -
  • Produktpalette: 342A124
  • Gesamtlänge, metrisch: 89.9 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 26.9 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.49 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 12.4 mm
  • Tüllenausführung: Y-Übergang
  • Gesamtlänge, imperial: 3.54 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.06 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappe te connectivity, endmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 342A124-25/225-0, 3236518, 323-6518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,35*
    € 67,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,99*
    € 65,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,03*
    € 59,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,57*
    € 54,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,62*
    € 51,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,57*
    € 49,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,96*
    € 47,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,53*
    € 45,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.