Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 462A023-25/225-0 HEAT SHRINK BOOTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3236524
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     462A023-25/225-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schrumpfverhältnis: -
  • Produktpalette: 462A023
  • Gesamtlänge, metrisch: 93.2 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 26.9 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.52 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 13.2 mm
  • Tüllenausführung: 1:3-Übergang
  • Gesamtlänge, imperial: 3.67 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.06 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappe te connectivity, endmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 462A023-25/225-0, 3236524, 323-6524
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    54
    € 14,99*
    ab € 25,49*
    € 44,23*
    € 6,90*
    ab € 41,54*
    € 68,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,23*
    € 52,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,56*
    € 50,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,70*
    € 46,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,13*
    € 40,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,15*
    € 35,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.