Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY RAYRIM-NR6-0-SP GROMMETS CABLE MANAGEMENT ACCESSORIES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236528
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAYRIM-NR6-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Eckschutzprofil
Material d. Kabeltülle: PO (Polyolefin)
  • Kabeldurchmesser, max.: -
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: Rayrim
  • Kabeltülle: Kantenschutz, wärmeschrumpfend
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Panelstärke, max.: 0.56 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RAYRIM-NR6-0-SP, 3236528, 323-6528
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 317,41*
    € 418,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 312,57*
    € 418,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 418,74*
    € 498,30
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 415,99*
    € 495,03
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 385,30*
    € 458,51
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 362,39*
    € 431,24
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 356,69*
    € 424,46
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 350,99*
    € 417,68
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 343,96*
    € 409,31
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 312,57*
    € 371,96
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 3,1257* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.