Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 44A0121-16-0/9 MULTIPAIRED CABLE/WIRE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236679
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     44A0121-16-0/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehrpaarige
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Spec 44
  • Mantelfarbe: -
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 29AWG
  • Außendurchmesser: 3.65 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.25 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Ohne Mantel
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 731,94*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 731,94* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 828,46*
    € 985,87
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 822,35*
    € 978,60
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 789,32*
    € 939,29
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 768,05*
    € 913,98
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 731,94*
    € 871,01
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.