Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 44A1121-26-0/9-9 MULTIPAIRED CABLE/WIRE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236683
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     44A1121-26-0/9-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehrpaarige
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Spec 44
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 2.59 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVF2
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 471,78*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 471,78* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 516,33*
    € 614,43
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 510,53*
    € 607,53
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 490,72*
    € 583,96
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 484,70*
    € 576,79
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 471,78*
    € 561,42
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.