Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 55A0121-22-2/6 MULTIPAIRED CABLE/WIRE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3236689
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     55A0121-22-2/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehrpaarige
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Spec 55
  • Mantelfarbe: -
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 34AWG
  • Außendurchmesser: 2.23 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: Ohne Mantel
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 318,86*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 318,86* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 390,31*
    € 464,47
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 384,01*
    € 456,97
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 358,52*
    € 426,64
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 343,21*
    € 408,42
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 318,86*
    € 379,44
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.