Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 55A0121-24-2/6 MULTIPAIRED CABLE/WIRE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3236691
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     55A0121-24-2/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehrpaarige
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Spec 55
  • Mantelfarbe: -
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 36AWG
  • Außendurchmesser: 1.93 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: Ohne Mantel
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 240,49*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 240,49* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 271,95*
    € 323,62
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 269,08*
    € 320,21
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 255,64*
    € 304,21
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 250,35*
    € 297,92
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 240,49*
    € 286,18
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.