Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FFSH4065BDN-F085 SILICON CARBIDE SCHOTTKY DIODES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236701
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSH4065BDN-F085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 51 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FFSH4065BDN-F085, 3236701, 323-6701
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 5,25*
    € 6,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,59*
    € 14,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.