Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74275022 FERRITPERLE, 512OHM, AXIAL BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik, Axial, , Ø 6 (Dia.) x 10mm, 6mm
Artikel-Nr.:
     139-3237538
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74275022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Ferritperlen
drahtwiderstand
Produktpalette: WE-UKW Series
  • Ferritmontage: Durchsteckmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: Axial bedrahtet
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • DC-Widerstand, max.: 20 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 512 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74275022, 3237538, 323-7538
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,22*
    € 0,31*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,3695*
    € 0,6095*
    Lager 139
    59
    1
    € 14,99*
    ab € 0,222*
    € 0,716*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.