Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 828789 ETIKETT, PVC, WEISS, 9MM X 11MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3242024
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     828789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: PVC
  • Produktpalette: US-EMLP
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 135
  • Etikettenhöhe: 9 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Etikettenbreite: 11 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, PHOENIX CONTACT, 828789, 3242024, 324-2024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,25*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.