Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER DTJ1548D12 DC-DC CONVERTER, 2 O/P, 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3248186
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTJ1548D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: DTJ15 Series
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 630 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 19.4 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 31.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 76.2 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 630 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, DTJ1548D12, 3248186, 324-8186
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,54*
    € 42,51*
    € 6,90*
    ab € 31,92*
    € 43,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,25*
    € 48,32*
    Frei Haus
    ab € 36,36*
    € 51,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,32*
    € 57,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,82*
    € 52,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,10*
    € 47,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,33*
    € 46,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,65*
    € 44,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,15*
    € 41,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,25*
    € 36,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.