Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) MPI001/28/RD TASTER, BELEUCHTET ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3248859
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     MPI001/28/RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbe der Beleuchtung: Rot
  • DC-Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,58*
    € 55,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,42*
    € 52,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,83*
    € 47,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,21*
    € 44,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,98*
    € 32,11
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bulgin
    MPI001/28/GN
    ab € 23,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.