Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS MGM210LA22JNF2 BELEUCHTUNGSMODUL, 2MBPS, 3.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3249880
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     MGM210LA22JNF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Kommunikations
Netzwerkmodule
Wireless-Module
Wireless-Protokoll: IEEE 802.15.4, Bluetooth v5.1
  • Modulschnittstelle: I2C, USART
  • Produktpalette: Mighty Gecko MGM210L Series
  • Modulanwendungsbereiche: Vernetzte Beleuchtung, intelligente LED-Leuchten
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Unterstützte Mikrocontroller: ARM Cortex-M33
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.